Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique ISO 350 H685E-16-M3

  • ERIKS:14489787
Image 1
FLEXION ENDURO™ H685E (ISO 350)
4 COUCHES DE FIL D'ACIER
Plus compact, flexibilité améliorée, poids/mètre plus faible et rayon de courbure plus petit par rapport aux flexibles 4SH/4SP conventionnels.
Ajouter à la liste

34,84 €/ Mètrehors TVA

42,16 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

103 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H685E
Code
H685E-16-M3
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
36.7 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Pression d'éclatement minimum
140 MPa
Pression d'éclatement minimum
20440 psi
Rayon de courbure min.
150 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
1.62 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme SAE
SAE 100 R13
Norme ISO
ISO 18752 CC class 350
Pièces détachées et accessoires

12,35 €/ Unitéhors TVA

14,94 €TVA incluse

213 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

18,85 €/ Mètrehors TVA

22,81 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

30 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

82,08 €/ Mètrehors TVA

99,32 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026