Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique ISO 280 H475E-32-M3

  • ERIKS:14489784
Image 1
FLEXION ENDURO™ H475E (ISO 280)
4 COUCHES DE FIL D'ACIER
Plus compact, flexibilité améliorée, poids/mètre plus faible et rayon de courbure plus petit par rapport aux flexibles 4SH/4SP conventionnels.
Ajouter à la liste

95,26 €/ Mètrehors TVA

115,26 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

300,87 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H475E
Code
H475E-32-M3
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int.
50.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Diamètre extérieur
66.3 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Pression d'éclatement minimum
112 MPa
Pression d'éclatement minimum
16352 psi
Rayon de courbure min.
315 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
4.46 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme SAE
SAE 100 R12
Norme ISO
ISO 18752 CC class 280
Pièces détachées et accessoires

34,32 €/ Unitéhors TVA

41,53 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

182,40 €/ Mètrehors TVA

220,70 €TVA incluse

82,5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026