Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir Interlock ZHA4232

  • ERIKS:13558279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jupe à sertir pour flexible H475E / H685E / H695E
Revêtement en zinc-nickel
Dénuder intérieure et extérieuree
Ajouter à la liste

34,32 €/ Unitéhors TVA

41,53 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZHA
Code
ZHA4232
Exécution
Interlock
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder intérieure et extérieure
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
L
99 mm
D
78 mm