36,53 €/ Mètrehors TVA
44,20 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
314,28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H475E |
Code | H475E-16-M3 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 36.7 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Pression d'éclatement minimum | 112 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 16352 psi |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 1.62 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Norme SAE | SAE 100 R12 |
Norme ISO | ISO 18752 CC class 280 |
18,85 €/ Mètrehors TVA
22,81 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
30 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20268,27 €/ Unitéhors TVA
10,01 €TVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202682,08 €/ Mètrehors TVA
99,32 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026