.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

8,27 €/ Unitéhors TVA
10,01 €TVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Code | ZFA4016 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
L | 60 mm |
D | 46 mm |