9,13 €/ Mètrehors TVA
11,05 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
1699,07 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H210 |
Code | H210-04 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Flexible diam. int. | 6.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Diamètre extérieur | 14.5 mm |
Pression maximum de service | 400 bar |
Pression de travail maximum | 40 MPa |
Pression de travail maximum | 5802 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1600 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.33 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-2SN |
Norme SAE | SAE 100 R2AT |
Norme ISO | ISO 1436 2SN |
6,50 €/ Mètrehors TVA
7,87 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
3521,248 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026