Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H204E-04

  • ERIKS:13532430
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2 TRESSES EN FIL D'ACIER COMPACTES - DÉPASSE 2SC
Amélioration des performances de pression, de la qualité de la protection extérieuree et d'un bendredius plus petit.
Ajouter à la liste

6,50 €/ Mètrehors TVA

7,87 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

3521,248 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H204E
Code
H204E-04
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Diamètre extérieur
13.3 mm
Pression maximum de service
450 bar
Pression de travail maximum
45 MPa
Pression de travail maximum
6525 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1800 bar
Pression d'éclatement minimum
180 MPa
Pression d'éclatement minimum
26280 psi
Rayon de courbure min.
50 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.29 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237-2SC
Pièces détachées et accessoires

1,14 €/ Unitéhors TVA

1,38 €TVA incluse

1587 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

FLEXION Douille à sertir QFJ5004

  • Eriks:14340768
  • Manufacturer:QFJ5004

9,39 €/ Unitéhors TVA

11,36 €TVA incluse

471 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

4,18 €/ Mètrehors TVA

5,06 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

8,5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

8,60 €/ Mètrehors TVA

10,41 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026