Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H204E-32

  • ERIKS:13532445
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2 TRESSES EN FIL D'ACIER COMPACTES - DÉPASSE 2SC
Amélioration des performances de pression, de la qualité de la protection extérieuree et d'un bendredius plus petit.
Ajouter à la liste

52,30 €/ Mètrehors TVA

63,28 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

110,8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H204E
Code
H204E-32
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int.
50.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Diamètre extérieur
63.5 mm
Pression maximum de service
100 bar
Pression de travail maximum
10 MPa
Pression de travail maximum
1450 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
400 bar
Pression d'éclatement minimum
40 MPa
Pression d'éclatement minimum
5840 psi
Rayon de courbure min.
360 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
2.8 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237-2SC
Pièces détachées et accessoires

31,79 €/ Unitéhors TVA

38,47 €TVA incluse

304 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

FLEXION Douille à sertir QFJ5032

  • Eriks:14340759
  • Manufacturer:QFJ5032

100,17 €/ Unitéhors TVA

121,21 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

13,92 €/ Mètrehors TVA

16,84 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

32,9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

151,05 €/ Mètrehors TVA

182,77 €TVA incluse

11,45 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026