40,98 €/ Mètrehors TVA
49,59 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
165,845 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H204E |
Code | H204E-24 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Diamètre extérieur | 50.6 mm |
Pression maximum de service | 150 bar |
Pression de travail maximum | 15 MPa |
Pression de travail maximum | 2175 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 600 bar |
Pression d'éclatement minimum | 60 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 8760 psi |
Rayon de courbure min. | 260 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 2.12 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Norme EN | EN 857-2SC |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237-2SC |
15,99 €/ Unitéhors TVA
19,35 €TVA incluse
391 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202665,41 €/ Unitéhors TVA
79,15 €TVA incluse
79 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20262,35 €/ Mètrehors TVA
2,84 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202628,65 €/ Mètrehors TVA
34,67 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 01/12/2026