Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA1024

  • ERIKS:13308968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Jupe à sertir pour flexible H104E / H204E / W200B
  • Acier, revêtement en zinc-nickel
  • Pas dénuder
Ajouter à la liste

15,99 €/ Unitéhors TVA

19,35 €TVA incluse

391 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA1024
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
L
66 mm
D
61.6 mm