Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H204E-16

  • ERIKS:13532432
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2 TRESSES EN FIL D'ACIER COMPACTES - DÉPASSE 2SC
Amélioration des performances de pression, de la qualité de la protection extérieuree et d'un bendredius plus petit.
Ajouter à la liste

22,42 €/ Mètrehors TVA

27,13 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

183,295 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H204E
Code
H204E-16
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
36 mm
Pression maximum de service
250 bar
Pression de travail maximum
25 MPa
Pression de travail maximum
3625 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1000 bar
Pression d'éclatement minimum
100 MPa
Pression d'éclatement minimum
14600 psi
Rayon de courbure min.
140 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
1.39 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237-2SC
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FLEXION Douille à sertir QFJ5016

  • Eriks:14340762
  • Manufacturer:QFJ5016

34,18 €/ Unitéhors TVA

41,36 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

390 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

18,85 €/ Mètrehors TVA

22,81 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

30 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

82,08 €/ Mètrehors TVA

99,32 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026