Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA2016

  • ERIKS:13558275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Jupe à sertir pour flexible H204E
  • Acier, revêtement en zinc-nickel
  • Pas dénuder
Ajouter à la liste

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

390 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA2016
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
L
48 mm
D
47 mm