15,77 €/ Mètrehors TVA
19,08 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
952,322 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H204E |
Code | H204E-12 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Diamètre extérieur | 27.6 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Pression d'éclatement minimum | 112 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 16352 psi |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.87 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Norme EN | EN 857-2SC |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237-2SC |
3,16 €/ Unitéhors TVA
3,82 €TVA incluse
610 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202622,87 €/ Unitéhors TVA
27,67 €TVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202612,05 €/ Mètrehors TVA
14,58 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202658,90 €/ Mètrehors TVA
71,27 €TVA incluse
155,7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026