Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H203E-12

  • ERIKS:12772413
Image 1
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Tuyau hydraulique H204E-12

Tuyau hydraulique H204E-12

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H203E
Code
H203E-12
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Diamètre extérieur
27.8 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4061 psi
Rayon de courbure min.
160 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C