Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H104E-32

  • ERIKS:13532429
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1 TRESSE EN FIL D'ACIER COMPACTE - DÉPASSE 1SC
Amélioration des performances de pression, de la qualité de la protection extérieuree et d'un bendredius plus petit.
Ajouter à la liste

39,87 €/ Mètrehors TVA

48,24 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

120,248 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H104E
Code
H104E-32
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int.
50.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Diamètre extérieur
61.5 mm
Pression maximum de service
75 bar
Pression de travail maximum
7.5 MPa
Pression de travail maximum
1088 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
300 bar
Pression d'éclatement minimum
30 MPa
Pression d'éclatement minimum
4380 psi
Rayon de courbure min.
400 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
1.94 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme EN
EN 857-1SC
Norme ISO
ISO 11237-1SC
Pièces détachées et accessoires

31,79 €/ Unitéhors TVA

38,47 €TVA incluse

304 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

13,92 €/ Mètrehors TVA

16,84 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

32,9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

151,05 €/ Mètrehors TVA

182,77 €TVA incluse

11,45 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026