Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H104E-24

  • ERIKS:13532428
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1 TRESSE EN FIL D'ACIER COMPACTE - DÉPASSE 1SC
Amélioration des performances de pression, de la qualité de la protection extérieuree et d'un bendredius plus petit.
Ajouter à la liste

31,75 €/ Mètrehors TVA

38,42 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

234,452 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H104E
Code
H104E-24
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int.
38.1 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Diamètre extérieur
48.6 mm
Pression maximum de service
90 bar
Pression de travail maximum
9 MPa
Pression de travail maximum
1275 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
360 bar
Pression d'éclatement minimum
36 MPa
Pression d'éclatement minimum
5256 psi
Rayon de courbure min.
300 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
1.39 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme EN
EN 857-1SC
Norme ISO
ISO 11237-1SC
Pièces détachées et accessoires

15,99 €/ Unitéhors TVA

19,35 €TVA incluse

391 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

2,35 €/ Mètrehors TVA

2,84 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

25,10 €/ Mètrehors TVA

30,37 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 01/12/2026

94,34 €/ Mètrehors TVA

114,15 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026