Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H104E-16

  • ERIKS:13532426
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1 TRESSE EN FIL D'ACIER COMPACTE - DÉPASSE 1SC
Amélioration des performances de pression, de la qualité de la protection extérieuree et d'un bendredius plus petit.
Ajouter à la liste

18,08 €/ Mètrehors TVA

21,88 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

417,254 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H104E
Code
H104E-16
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
33.7 mm
Pression maximum de service
110 bar
Pression de travail maximum
11 MPa
Pression de travail maximum
1595 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
440 bar
Pression d'éclatement minimum
44 MPa
Pression d'éclatement minimum
6424 psi
Rayon de courbure min.
180 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
0.74 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme EN
EN 857-1SC
Norme ISO
ISO 11237-1SC
Pièces détachées et accessoires

4,59 €/ Unitéhors TVA

5,55 €TVA incluse

218 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

FLEXION Douille à sertir QFJ1716

  • Eriks:14340788
  • Manufacturer:QFJ1716

30,16 €/ Unitéhors TVA

36,49 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

15,15 €/ Mètrehors TVA

18,33 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

67,26 €/ Mètrehors TVA

81,38 €TVA incluse

239,4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026