Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir QFJ1716

  • ERIKS:14340788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Jupe à sertir pour flexible H104E
  • Acier inoxydable 316Ti
  • Pas dénuder
Ajouter à la liste

30,16 €/ Unitéhors TVA

36,49 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Code
QFJ1716
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
L
45.5 mm
D
50 mm