14,19 €/ Mètrehors TVA
17,17 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
2675 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | W200B |
Code | W200B-06 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.6 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 17.9 mm |
Pression maximum de service | 500 bar |
Pression de travail maximum | 50 MPa |
Pression de travail maximum | 7252 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1250 bar |
Pression d'éclatement minimum | 125 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 18130 psi |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'eau |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique bleu, résistant aux graisses animales, à l'abrasion et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Bleu |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.42 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 155 °C |
1,14 €/ Unitéhors TVA
1,38 €TVA incluse
5966 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026