Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA1006

  • ERIKS:12111187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Jupe à sertir pour flexible H104E / H204E / W200B
  • Acier, revêtement en zinc-nickel
  • Pas dénuder
Ajouter à la liste

1,14 €/ Unitéhors TVA

1,38 €TVA incluse

6011 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA1006
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
L
28 mm
D
25 mm