Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau anti-éclatement BPS-90

  • ERIKS:15101609
Image 1
Les gaines de protection anti-éclatement FLEXION™ préviennent les dangers causés par les ruptures de flexibles ou les « pinholes » (microperforations) dans les applications soumises à des exigences de sécurité élevées. Elles offrent également une excellente protection contre l’abrasion et couvrent une large plage de températures.

Caractéristiques techniques:
  • Matériau: Polyester (PES)
  • Plage de température: -50 °C à +140 °C
  • Couleur: Noir RAL 9005
Normes:
  • Homologué MSHA
  • Résistant aux microperforations conformément à la norme MDG41
  • Résistance à l’abrasion > 200 000 cycles selon EN ISO 12947-2
  • Conforme aux normes ISO 3457 et ISO 4413
Ajouter à la liste

18,78 €/ Mètrehors TVA

22,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
BPS
Matériau
Polyester (PES)
Couleur
Noir
Certifié
EN ISO 12947-2
Diamètre intérieur
90 mm
Température minimale
-50 °C
Température maximale
140 °C
Largeur
145 mm
Longueur du rouleau
50 m