Eriks
FLEXION

Tuyau anti-éclatement BPS

Les gaines de protection anti-éclatement FLEXION™ préviennent les dangers causés par les ruptures de flexibles ou les « pinholes » (microperforations) dans les applications soumises à des exigences de sécurité élevées. Elles offrent également une excellente protection contre l’abrasion et couvrent une large plage de températures.

Caractéristiques techniques:
  • Matériau: Polyester (PES)
  • Plage de température: -50 °C à +140 °C
  • Couleur: Noir RAL 9005
Normes:
  • Homologué MSHA
  • Résistant aux microperforations conformément à la norme MDG41
  • Résistance à l’abrasion > 200 000 cycles selon EN ISO 12947-2
  • Conforme aux normes ISO 3457 et ISO 4413
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
19 of Tuyau anti-éclatement BPS
ProduitDiamètre intérieur [mm]Largeur [mm]Longueur du rouleau [m]DisponiblePrixhors TVA