14,02 €/ Mètrehors TVA
16,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | BPS |
Matériau | Polyester (PES) |
Couleur | Noir |
Certifié | EN ISO 12947-2 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Température minimale | -50 °C |
Température maximale | 140 °C |
Largeur | 115 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |