Eriks
FLEXION

FLEXION Système anti-coup de fouet HRS52-SB-P

  • ERIKS:13160107
Image 1
FLEXION™ HRS51-SB/HRS52-SB MEGAFORCE
SYSTÈME ANTI-COUP DE FOUET RETROFIT
Ajouter à la liste

178,64 €/ Unitéhors TVA

216,15 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Megaforce
Type
HRS52-SB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord au machine
ID 16,5mm pour bride SAE 6000-1.1 / 2 "
Longueur de courbure du câble
350-450 mm
Diamètre intérieur de la patte
16.5
Température minimale
-40 °C
Température maximale
125 °C
Pièces détachées et accessoires

128,92 €/ Unitéhors TVA

155,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

58,52 €/ Unitéhors TVA

70,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026