Eriks
FLEXION

FLEXION Bande protectrice ultra-résistante TAPE-402

  • ERIKS:14756908
Image 1
Le ruban FLEXION™ HRS Tape est une bande de protection en caoutchouc munie d'un revêtement adhésif sur une face.
Lors de l'utilisation des systèmes de retenue de flexibles FLEXION™, l'utilisation du ruban FLEXION™ HRS Tape (double enroulement) est recommandée pour protéger la gaine extérieure du flexible. Il protège la gaine du flexible en cas de pulsations du flexible haute pression et/ou contre les dommages causés par le câble de sécurité fixé en permanence lui-même.
Ajouter à la liste

58,52 €/ Unitéhors TVA

70,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
TAPE
Matériau
Elastomère
Largeur
40 mm
Longueur du rouleau
2 m