38,44 €/ Unitéhors TVA
46,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZHA |
Type | FLH |
Exécution | Interlock |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" - 47.6mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
C | 60 mm |
T | 1" - 47.6mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
996 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202613,20 €/ Unitéhors TVA
15,97 €TVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20268,30 €/ Unitéhors TVA
10,04 €TVA incluse
216 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026