39,69 €/ Unitéhors TVA
48,02 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZHA |
Type | FLH |
Exécution | Interlock |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" - 54.0mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
C | 66 mm |
T | 1.1/4" - 54.0mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1287 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202613,70 €/ Unitéhors TVA
16,58 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202611,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
177 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026