Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 6000 PSI (code 62) ZFA20FLH20

  • ERIKS:13558043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,33 €/ Unitéhors TVA

52,43 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
FLH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4" - 54.0mm
Angle (Degrees)
0 °
C
70 mm
T
1.1/4" - 54.0mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-6004-ZiNi

  • Eriks:14309225
  • Manufacturer:SATZ-FH-6004-ZN

13,70 €/ Unitéhors TVA

16,58 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-6004-ZiNi

  • Eriks:14312077
  • Manufacturer:VF-6004-ZN

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

177 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026