Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ20FLH20

  • ERIKS:14340633
Image 1
Ajouter à la liste

62,21 €/ Unitéhors TVA

75,27 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QHJ
Type
FLH
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4" - 54.0mm
Angle (Degrees)
0 °
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX604

  • Eriks:14471648
  • Manufacturer:AFX604

81,23 €/ Unitéhors TVA

98,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026