Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX604

  • ERIKS:14471648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

81,23 €/ Unitéhors TVA

98,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 14x50
Poids
0.4 kg
A
54.8 mm
B
44.5 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
95 mm
F
39 mm
G
38 mm
H
27 mm
I
9.8 mm
L
14.6 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026