Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 6000 PSI (code 62) QFJ12FLH16

  • ERIKS:14340662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,15 €/ Unitéhors TVA

100,61 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
FLH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1" - 47.6mm
Angle (Degrees)
0 °
C
50 mm
T
1" - 47.6mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

996 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX603

  • Eriks:14471646
  • Manufacturer:AFX603

61,88 €/ Unitéhors TVA

74,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026