Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX603

  • ERIKS:14471646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

61,88 €/ Unitéhors TVA

74,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 12x45
Poids
0.27 kg
A
48.4 mm
B
38.8 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
81 mm
F
35 mm
G
33 mm
H
24 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

996 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026