Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 6000 PSI (code 62) QFJ08FLH08

  • ERIKS:14340632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,33 €/ Unitéhors TVA

18,55 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
FLH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2" - 31.8mm
Angle (Degrees)
0 °
C
40 mm
T
1/2" - 31.8mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX601

  • Eriks:14471644
  • Manufacturer:AFX601

35,87 €/ Unitéhors TVA

43,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI601

  • Eriks:14471000
  • Manufacturer:AFXI601

59,78 €/ Unitéhors TVA

72,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026