35,87 €/ Unitéhors TVA
43,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 8x30 |
Poids | 0.08 kg |
A | 32.5 mm |
B | 24.6 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 56 mm |
F | 24 mm |
G | 22 mm |
H | 16 mm |
I | 7.2 mm |
L | 8.5 mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026