Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA20FLL20

  • ERIKS:13558029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,56 €/ Unitéhors TVA

50,29 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZHA
Type
FLL
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4" - 50.8mm
Angle (Degrees)
0 °
C
52 mm
T
1.1/4" - 50.8mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3004-ZiNi

  • Eriks:14309173
  • Manufacturer:SATZ-FH-3004-ZN

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-3004-ZiNi

  • Eriks:14312023
  • Manufacturer:VF-3004-ZN

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026