31,46 €/ Unitéhors TVA
38,07 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZHA |
Type | FLL |
Exécution | Interlock |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" - 44.4mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
C | 47 mm |
T | 1" - 44.4mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
1006 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20268,25 €/ Unitéhors TVA
9,98 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20266,95 €/ Unitéhors TVA
8,41 €TVA incluse
186 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026