Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 3000 PSI (code 61) ZFA40FLL40

  • ERIKS:14232888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,78 €/ Unitéhors TVA

269,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
FLL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN63
Flexible diam. int.
2.1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2" - 84.1mm
Angle (Degrees)
0 °
C
76 mm
T
2.1/2" - 84.1mm
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3007-ZiNi

  • Eriks:14309184
  • Manufacturer:SATZ-FH-3007-ZN

33,10 €/ Unitéhors TVA

40,05 €TVA incluse

564 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-3007-ZiNi

  • Eriks:14312036
  • Manufacturer:VF-3007-ZN

22,80 €/ Unitéhors TVA

27,59 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026