22,80 €/ Unitéhors TVA
27,59 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | VF |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 175 bar |
Vis de fixation | M 12x40 |
Poids | 0.74 kg |
A | 84.9 mm |
B | 74.9 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 109 mm |
G | 38 mm |
H | 19 mm |
I | 9 mm |
L | 13.3 mm |
7,19 €/ Unitéhors TVA
8,70 €TVA incluse
810 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026