Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 3000 PSI (code 61) ZFA32FLL32

  • ERIKS:12111235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,55 €/ Unitéhors TVA

98,68 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
FLL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2" - 71.4mm
Angle (Degrees)
0 °
C
68 mm
T
2" - 71.4mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2886 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3006-ZiNi

  • Eriks:14309181
  • Manufacturer:SATZ-FH-3006-ZN

14,80 €/ Unitéhors TVA

17,91 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-3006-ZiNi

  • Eriks:14312030
  • Manufacturer:VF-3006-ZN

13,60 €/ Unitéhors TVA

16,46 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026