Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 3000 PSI (code 61) QHJ24FLL32

  • ERIKS:14340678
Image 1
Ajouter à la liste

138,72 €/ Unitéhors TVA

167,85 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QHJ
Type
FLL
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2" - 71mm
Angle (Degrees)
0 °
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2886 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI306

  • Eriks:14470994
  • Manufacturer:AFXI306

105,75 €/ Unitéhors TVA

127,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026