Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI306

  • ERIKS:14470994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,75 €/ Unitéhors TVA

127,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFXI
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
210 bar
Vis de fixation
M 12x35
Poids
0.5 kg
A
72.3 mm
B
62.8 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
97 mm
G
26 mm
H
16 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2886 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026