%20qhj-fll.jpg&w=1536&q=80)
167,95 €/ Unitéhors TVA
203,22 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QHJ |
Type | FLL |
Exécution | Interlock |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" - 60mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202656,25 €/ Unitéhors TVA
68,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/202695,25 €/ Unitéhors TVA
115,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026