95,25 €/ Unitéhors TVA
115,25 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFXI |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 210 bar |
Vis de fixation | M 12x35 |
Poids | 0.45 kg |
A | 61.1 mm |
B | 50.8 mm |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 35.7 mm |
F | 83 mm |
G | 25 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
L | 13.3 mm |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026