%20qfj-fll.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll.jpg&w=160&q=80)

151,46 €/ Unitéhors TVA
183,27 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Type | FLL |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" - 60.3mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
C | 55 mm |
T | 1.1/2" - 60.3mm |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202656,25 €/ Unitéhors TVA
68,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/202695,25 €/ Unitéhors TVA
115,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026