Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 3000 PSI (code 61) QFJ16FLL20

  • ERIKS:14340685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,05 €/ Unitéhors TVA

129,53 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
FLL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4" - 50.8mm
Angle (Degrees)
0 °
C
50 mm
T
1.1/4" - 50.8mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX304

  • Eriks:14471633
  • Manufacturer:AFX304

45,45 €/ Unitéhors TVA

54,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI304

  • Eriks:14470982
  • Manufacturer:AFXI304

75,75 €/ Unitéhors TVA

91,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026