Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI304

  • ERIKS:14470982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,75 €/ Unitéhors TVA

91,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFXI
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
280 bar
Vis de fixation
M 10x30
Poids
0.3 kg
A
51.6 mm
B
43.7 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
G
22 mm
H
14 mm
I
7.5 mm
L
12 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026