Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 3000 PSI (code 61) QFJ08FLL08

  • ERIKS:14340668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,21 €/ Unitéhors TVA

42,60 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
FLL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2" - 30.2mm
Angle (Degrees)
0 °
C
38 mm
T
1/2" - 30.2mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX301

  • Eriks:14471630
  • Manufacturer:AFX301

32,09 €/ Unitéhors TVA

38,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI301

  • Eriks:14470980
  • Manufacturer:AFXI301

53,48 €/ Unitéhors TVA

64,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026