53,48 €/ Unitéhors TVA
64,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFXI |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 350 bar |
Vis de fixation | M 8x25 |
Poids | 0.14 kg |
A | 31 mm |
B | 24.3 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F | 46 mm |
G | 19 mm |
H | 13 mm |
I | 6.2 mm |
L | 8.5 mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026