172,91 €/ Unitéhors TVA
209,22 €TVA incluse
Vendu par: 8Commande minimum: 8
Date de livraison estimée - 02/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | FLL9 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2" - 84.1mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 136 mm |
C | 146 mm |
T | 2.1/2" - 84.1mm |
7,19 €/ Unitéhors TVA
8,70 €TVA incluse
810 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202633,10 €/ Unitéhors TVA
40,05 €TVA incluse
564 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202622,80 €/ Unitéhors TVA
27,59 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026