44,10 €/ Unitéhors TVA
53,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | FLL9 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" - 50.8mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 70 mm |
C | 67 mm |
T | 1.1/4" - 50.8mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1287 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20268,75 €/ Unitéhors TVA
10,59 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20268,65 €/ Unitéhors TVA
10,47 €TVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026